Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Huoltotulppa Micro Box
Würth-huoltotulppa on suunniteltu estämään välittömät nestevuodot kaikissa korjaus- ja huoltoprojekteissa
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Käyttölämpötila -25 °C…+ 95 °C
- Materiaali: joustava kulumista kestävä synteettinen kumi
- Kestää yleisimpiä ajoneuvojen nesteitä
- Ei sisällä silikonia
- Suunniteltu ainoastaan paineistamattomia järjestelmiä varten
- Puhdista tulppa aina ennen uudelleenkäyttöä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!