Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
MX2 HUOLTOYKSIKKÖ+MITTARI 12BAR
MX2-sarjan paineensäädin/öljystinhuoltoyksikkö (kierrekoot 3/8 ja 1/2).
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Camozzi huoltolaitteet MX2 -sarjan paineensäädin / öljystinhuoltoyksikkö, kierrekoot 3/8 ja 1/2.
Laitteella pystytään säätämään ulostulevaa painetta ja suodattamaan kosteutta ja epäpuhtauksia paineilmalinjasta. Siinä on integroitu painemittari, joka on mahdollista vaihtaa perinteiseen, puoliautomaattinen / manuaalinen vedenpoisto ja vaihdettava suodatin. Lisäksi laitteessa on sumuvoiteluyksikkö.
- Ulostulevan paineen säätämiseen, kosteuden ja epäpuhtauksien suodattamiseen paineilmalinjasta
- Syöttöpainealue: 0 - 16 bar, ulostulopainealue 0,5 – 10 bar
- Nimellisvirtaama 6500 l/min
- Vakiosuodatusaste 25 μm
- Integroitu painemittari
- Modulaarinen, laaja yhdistelyvalikoima
- Puoliautomaattinen / manuaalinen vedenpoisto
- Vaihdettava suodatin
- Sumuvoiteluyksikkö
Tuote 0699 009 222 toimitusmyynnissä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!