Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
MX3 HUOLTOYKSIKKÖ+MITTARI 12BAR
MX3-sarjan paineensäädin / öljystinhuoltoyksikkö (kierrekoot 3/4" ja 1").
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Camozzi huoltolaitteet MX3-sarjan paineensäädin / öljystinhuoltoyksikkö, kierrekoot 3/4" ja 1".
Laitteella pystytään säätämään ulostulevaa painetta ja suodattamaan kosteutta ja epäpuhtauksia paineilmalinjasta. Siinä on integroitu painemittari, joka on mahdollista vaihtaa perinteisiin, puoliautomaattinen / manuaalinen vedenpoisto ja vaihdettava suodatin. Lisäksi laitteessa on myös sumuvoiteluyksikkö.
- Ulostulevan paineen säätämiseen, kostauden ja epäpuhtauksien suodattamiseen paineilmalinjasta
- Integroitu painemittari
- Syöttöpainealue: 0 - 16 bar, ulostulopainealue 0,5 – 10 bar
- Nimellisvirtaama 11000 l/min
- vakiosuodatusaste 25 μm
- Modulaarinen, laaja yhdistelyvalikoima
- Puoliautomaattinen / manuaalinen vedenpoisto
- Vaihdettava suodatin
- Sumuvoiteluyksikkö.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!