Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Huonekalusarana 105 pääty lukollinen
Huonekalusarana 105 pääty lukollinen - 1
Huonekalusarana 105 pääty lukollinen - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Huonekalusarana 105 pääty lukollinen

Huonekalusarana Basic, lukollinen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
Huonekalusarana Basic on lukollinen, mikä takaa turvallisen ja luotettavan käytön. Sen helppo asentaa ja säätää. Laadukas ja kestävä materiaali varmistaa, että sarana kestää pitkään ja pysyy hyvässä kunnossa käytöstä riippumatta.



  • 105° avautumiskulma

  • Lukolla

  • Kestovoideltu

  • Pesän syvyys 11 mm