Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Takki, Nordic Hybrid

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Takki, Nordic Hybrid

Kevyt, lämmin ja osittain tuulenpitävä takki.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 10

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Kevyt, lämmin ja osittain tuulenpitävä hybriditakki


  • Lämmin, pehmustettu liiviosa, teddyfleeceä sivuilla, hihoissa ja olkapäillä

  • Kierrätettyä polyesteriä, hitsatut saumat

  • Vetoketjullinen rintatasku, ID-korttitasku, sivutaskut piilotetuilla vetoketjuilla, tilava sisätasku

  • Kainalossa tuuletusaukot, kiristysnyöri helmassa, joustavat hihansuut


Kierrätettyä polyesteriä - 160 g/m²


Kontrastikangas: 100 % puuvillaa, polyesteri-fleecevuori (50 % kierrätettyä)


Pehmuste: 100 % kierrätettyä polyesteriä - 20 g/m²

  • 2 isoa sisätaskua