Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Digitaalinen painemittari DG1 0-700 bar 1/4"
Mittari on varustettu integroidulla iskusuojalla. DG1 mittari toimii 5000 Hz:n näytteenottotaajuudella, erittäin tarkkoja mittauksia varten
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Digitaalinen Hydrauliikan painemittari, erittäin tarkkaan mittaustuloksen hakemiseen painealueella 0 – 700 Bar, DIN 16288 1/4" liitoskierteellä
- Liitoskierre 1/4" DIN 16288
- Tarkkuus 0,1% - 0,2%
- Halkaisija iskusuojan kanssa 87mm ( ilman 76mm )
- Paino 125gr
- Suojaus IP65
- Varastointilämpötila alue -30 – +80C*
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!