Voit olla yhteydessä yritystänne palvelevaan Würth edustajaan tai klikkaa ”Rekisteröidy tästä”
Myynti vain yritysasiakkaille
QR-koodi ei ole enää voimassa. Klikkaa ao. painiketta saadaksesi uuden koodin.
Würthin verkkokaupasta löydät laajan valikoiman laadukkaita letkuja, liittimiä, venttiileitä sekä suuren määrän erilaisia hihnoja.
Ketjut, hihnat ja muut voimansiirtotuotteet löydät tästä linkistä.
Tästä linkistä löydät Hydrauliikka-, pneumatiikka- ja voimansiirtokuvastomme.
Lajittelu
BSP 60° tiivistyskartio tiivistyksellä oleva SK letkuliitin
R2K, 2SC, 2SN, 1SN ja 1SC letkujen puristus holkki
Urakuulalaakerit ovat monikäyttöisiä, ja niitä käytetään melkein kaikissa koneissa, ajoneuvoissa ja laitteissa.
BSP 60° tiivistyskartio tiivistyksellä oleva letkuliitin
JIC 37° viistekartio tiivistyksellä oleva letkuliitin