Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Hydrauliikkaletku Forcestream 1SC

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hydrauliikkaletku Forcestream 1SC

Super Compact 1SC sarjan letku

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Forcestream 1SC sarjan korkealaatuinen hydrauliikkaletku. Soveltuu vaativiin hydrauliikan letkuasennuksiin työkoneissa ja muissa kohteissa


esim. painepesureissa notkeana pesuletkuna.


  • Erittäin notkea

  • Täyttää tai ylittää normit: EN 857 type 1SC, ISO 11237-1 1SC, ISO 1307

  • Mineraali ja kasvi-/ hydrauliikkaöljyjen kestävä erikois synteettinen kumi

  • Yksi korkea laatuinen vetolujuus teräskudos

  • Öljyn, sään ja hankauksen kestävää kumia

  • Käyttölämpötila: -40…+100°C, hetkellisesti +125°C