Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Hydrauliikkaöljy Hydro HV32

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hydrauliikkaöljy Hydro HV32

Notkea ulkokäyttöön soveltuva, erityisesti hydraulipiireihin tarkoitettu öljy

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 3
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
HV32 öljy täyttää HVLP (DIN 51524/3) -luokituksen, mikä tarkoittaa että tuote on ulkokäyttöön soveltuva.


  • Voidaan puhua ns. ulkokäyttö öljystä


Korkean viskositeetti-indeksin parafinoitu öljy, jonka pohjana ovat valikoidut ainesosat.


Pitää järjestelmän puhtaana erittäin tehokkaasti vähentämällä kuonaaineiden muodostumista.


Varmistaa myös hyvän suodatettavuuden, vedenerotuksen ja nopean ilman erottumisen.



  • Öljy soveltuu ulkokäyttöön, kaivinkoneet, metsäkoneet ym.

  • Öljy soveltuu myös sisäkäyttöön, teollisuus, trukit ym.

  • Kulumisenesto ja hapettumisen kesto: erinomainen suoja.

  • Vaahdonesto-ominaisuudet: erinomaiset vaahdonesto-ominaisuudet.

  • Lämmönkesto: erityisen vakaa viskositeetti.
HuomautusHydrauliikkaöljy Hydro HV32 205 L ja 1000 L toimitusmyyntinä
Champion ISO HV32 ei ole täyssynteettinen öljy, täyssynteettinen hydrauliikkaöljy on monesti ns. erikoisöljy.

Määritystaso


  • AFNOR NF E 48-603 HV

  • AFNOR NF E 48-690

  • AFNOR NF E 48-691

  • CINCINNATI MACHINE P-68 (ISO 32)

  • DENISON HF-2

  • DIN 51524 Part 3

  • EATON VICKERS I-286-S

  • EATON VICKERS M-2950-S

  • ISO 11158, HV

  • ISO 6743-4, HV
Hydrauliikkaöljyjen valintaan vaikuttaa moni asia, ei pelkästään viskositeetti. Valintaan vaikuttavat myös, konevalmistajan tekniset vaatimukset sekä käyttöolosuhteet.
Viskositeetti 32 tai 46 eivät itsessään avaa tuotteen laatua, vain öljyn paksuuden +40 Celsius -asteessa. Kun taas nykyisten koneikkojen käyttölämpötilat ovat korkeita, +80 C -astetta.
Toinen huomioon otettava asia on öljyjen kapasiteetti kylmäkäynnistyksissä. Suomen olosuhteissa ei ole kannattavaa käyttää hydrauliikkaöljyä, joka on tehty teollisuuden sisäkäyttöön ja jonka jähmepiste ei täytä ulkokäytön vaatimuksia pohjoisella pallonpuoliskolla.