Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hydrauliikkaöljy Hydro HV46
Ulkokäyttöön soveltuva, erityisesti hydraulijärjestelmiin tarkoitettu öljy
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
HV46 öljy täyttää HVLP (DIN 51524/3) -luokituksen, mikä tarkoittaa että tuote on myös ulkokäyttöön soveltuva.
- Viskositeetiltään HV46 öljy on kuitenkin jähmeämpää kuin HV32
Korkean viskositeetti-indeksin parafinoitu öljy, jonka pohjana ovat valikoidut ainesosat.
Pitää järjestelmän puhtaana erittäin tehokkaasti, vähentämällä kuonaaineiden muodostumista.
Varmistaa myös hyvän suodatettavuuden, vedenerotuksen ja nopean ilman erottumisen.
- Öljy soveltuu sisäkäyttöön
- Öljy soveltuu myös ulkokäyttöön
- Kulumisenesto ja hapettumisen kesto: erinomainen suoja.
- Vaahdonesto-ominaisuudet: erinomaiset vaahdonesto-ominaisuudet.
- Lämmönkesto: erityisen vakaa viskositeetti.
Champion ISO HV46 ei ole täyssynteettinen öljy, täyssynteettinen hydrauliikkaöljy on monesti ns. erikoisöljy.
Määritystaso
- AFNOR NF E 48-603 HV
- AFNOR NF E 48-690
- AFNOR NF E 48-691
- CINCINNATI MACHINE P-70 (ISO 46)
- DENISON HF-2
- DIN 51524 Part 3
- EATON VICKERS I-286-S
- EATON VICKERS M-2950-S
- ISO 11158, HV
- ISO 6743-4, HV
Viskositeetti 32 tai 46 eivät itsessään avaa tuotteen laatua, vain öljyn paksuuden +40 Celsius -asteessa. Kun taas nykyisten koneikkojen käyttölämpötilat ovat korkeita, +80 C -astetta.
Toinen huomioon otettava asia on öljyjen kapasiteetti kylmäkäynnistyksissä. Suomen olosuhteissa ei ole kannattavaa käyttää hydrauliikkaöljyä, joka on tehty teollisuuden sisäkäyttöön ja jonka jähmepiste ei täytä ulkokäytön vaatimuksia pohjoisella pallonpuoliskolla.
voidaan käyttää myös vaihteistoissa, jotka vaativat korkean viskositeetti-indeksin öljyn ja hyvän mekaanisen
ja kemiallisen pysyvyyden. Sopii säätöjärjestelmille ja hydraulisille ohjausjärjestelmille.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!