Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
HYDRAULIIKKAÖLJY NESTE 22 SUPER

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

HYDRAULIIKKAÖLJY NESTE 22 SUPER

Neste Hydraulic Super 22 on vaativaan ulkokäyttöön tarkoitettu Super-luokan moniastehydrauliöljy

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
VG22 Super öljy täyttää HVLP ( DIN 51524/3 ) – luokituksen, mikä tarkoittaa, että tuote on ulkokäyttöön soveltuva


Neste Hydraulic Super 22 on vaativaan ulkokäyttöön tarkoitettu laajan käyttölämpötila-alueen omaava huippulaatuinen Super-luokan moniastehydrauliöljy. Neste Hydraulic Super 22:lla on erinomaiset kylmäkäyttöominaisuudet.



Öljy on tarkoitettu erityisesti hyvän pakkaskestävyytensä ansiosta talvikäyttöön


  • Hyvä juoksevuus alhaisissa lämpötiloissa ja korkea viskositeetti-indeksi mahdollistavat parhaan toimivuuden myös erittäin kylmissä olosuhteissa

  • Vaativiin olosuhteisiin kehitetty lisäaineistus antaa erittäin tehokkaan suojan kulumista, hapettumista ja korroosiota vastaan

  • Erittäin laaja käyttölämpötila-alue

  • Jähmepiste – 54C°

  • Erinomainen suoja kulumiselta

  • Suojaa tehokkaasti korroosiolta


Neste Hydraulic 22 Super käyttökohteita mm:


  • Kaivurit

  • Trukit

  • Metsäkoneet

  • Maansiirtokoneet

  • Nosturit

  • Jätepuristimet