Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hydrauliikkaöljy NESTE ISO VG 32 VG 32
Neste Hydraulic 32 on korkealaatuinen hydrauliikkaöljy ulkokäyttöön.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erittäin korkealaatuinen Neste Oy:n valmistama hydrauliikkaöljy. Täyttää HVLP (DIN 51524/3) -luokituksen eli se on ulkokäyttöön soveltuva. Se on tarkoitettu erityisesti työkonekäyttöön urakoitsijoille ja maatalouteen. Normaalia mineraaliöljyä pidemmälle jalostettu perusöljy ja ensiluokkaiset lisäaineet takaavat erinomaisen suojan korroosiolta, hapettumiselta ja kulumiselta. Se pitää tehokkaasti järjestelmän puhtaana vähentämällä kuona-aineiden muodostumista ja varmistaa hyvän suodatettavuuden, vedenerotuksen ja nopean ilman erottumisen. VG32 säilyttää viskositeettinsa koko öljynvaihtovälin ajan ja siinä on erinomainen leikkautumisen kestävyys eikä se vaahtoa.
- Ulkokäyttöön
- Työkonekäyttöön
- Laaja käyttölämpötila-alue
- Erinomainen leikkautumisen kestävyys
- Säilyttää viskositeettinsa koko öljynvaihtovälin ajan
- Ei vaahtoamista
- Suojaa tehokkaasti korroosiolta, hapettumiselta ja kulumiselta
- Pitää järjestelmän puhtaana
- Varmistaa hyvän suodatettavuuden, vedenerotuksen ja nopean ilman erottumisen
DIN 51524 part 3 HVLP
Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S
ISO 11158 HV
SS 15 54 34 AV
200 l tynnyri ja 1000 l kontti toimitusmyynnissä
Neste Hydraulic 32 soveltuu liikenteen ja teollisuuden hydraulijärjestelmiin.
Tyypillisiä käyttökohteita Neste Hydraulic 32:lle ovat kaivurit, trukit, metsä-, maatalous- ja maansiirtokoneet ympärivuotisesti.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!