Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Ulkokäytön hydrauliöljy VG 32

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Ulkokäytön hydrauliöljy VG 32

Neste Hydraulic 32 on korkealaatuinen hydrauliöljy ulkokäyttöö

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3
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
VG32 öljy täyttää HVLP (DIN 51524/3) -luokituksen, mikä tarkoittaa että tuote on ulkokäyttöön soveltuva


  • Voidaan puhua ns. ulkokäyttö öljystä


Öljy on tarkoitettu erityisesti työkonekäyttöön urakoitsijoille ja maatalouteen


  • Pitää järjestelmän puhtaana erittäin tehokkaasti vähentämällä kuona-aineiden muodostumista

  • Varmistaa myös hyvän suodatettavuuden, vedenerotuksen ja nopean ilman erottumisen


Neste Hydraulic 32:lla on erinomainen leikkautumisen kestävyys


  • Säilyttää viskositeettinsa koko öljynvaihtovälin ajan

  • Laaja käyttölämpötila-alue


Normaalia mineraaliöljyä pidemmälle jalostettu perusöljy ja ensiluokkaiset lisäaineet takaavat erinomaisen suojan


  • Ei vaahtoamista

  • Suojaa tehokkaasti korroosiolta

  • Suojaa hapettumiselta

  • Tehokas kulumisenesto
  • DIN 51524 part 3 HVLP

  • Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S

  • ISO 11158 HV

  • SS 15 54 34 AV
200 l tynnyri ja 1000 l kontti toimitusmyynnissä