Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hydrauliikkaöljy NESTE ISO VG 46 VG 46
Neste Hydraulic 46 on korkealaatuinen hydrauliikkaöljy ulko- ja sisäkäyttöön.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erittäin korkealaatuinen Neste Oy:n valmistama hydrauliikkaöljy, joka soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön (HVLP (DIN 51524/3) -luokitus). Se on kuitenkin jähmeämpää kuin esimerkiksi VG32. Se on tarkoitettu erityisesti työkonekäyttöön urakoitsijoille ja maatalouteen. Normaalia mineraaliöljyä pidemmälle jalostettu perusöljy ja ensiluokkaiset lisäaineet takaavat erinomaisen suojan korroosiolta, hapettumiselta ja kulumiselta. Se pitää järjestelmän tehokkaasti puhtaana vähentämällä kuona-aineiden muodostumista ja varmistaa hyvän suodatettavuuden, vedenerotuksen ja nopean ilman erottumisen.VG46 säilyttää viskositeettinsa koko öljynvaihtovälin ajan, siinä on erinomainen leikkautumisen kestävyys eikä se vaahtoa.
- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Työkonekäyttöön
- Laaja käyttölämpötila-alue
- Erinomainen leikkautumisen kestävyys
- Pitää järjestelmän puhtaana
- Varmistaa hyvän suodatettavuuden, vedenerotuksen ja nopean ilman erottumisen
- Säilyttää viskositeettinsa koko öljynvaihtovälin ajan
- Ei vaahtoamista
- Suojaa tehokkaasti korroosiolta, hapettumiselta ja kulumiselta
ISO VG 46
ISO 11158 HV
DIN 51524-3 HVLP
SS 15 54 34 AV
Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S
200 l tynnyri ja 1000 l kontti toimitusmyynnissä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!