Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Ulkokäytön hydrauliöljy VG 46

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Ulkokäytön hydrauliöljy VG 46

Neste Hydraulic 46 on korkealaatuinen hydrauliöljy ulkokäyttöön

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3
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
VG46 öljy täyttää HVLP (DIN 51524/3) -luokituksen, mikä tarkoittaa että tuote on ulkokäyttöön soveltuva


  • Viskositeetiltään 46 on kuitenkin jähmeämpää kuin 32

  • Sopii sisä / ulkokäyttöön


Öljy on tarkoitettu erityisesti työkonekäyttöön urakoitsijoille ja maatalouteen


  • Pitää järjestelmän puhtaana erittäin tehokkaasti vähentämällä kuona-aineiden muodostumista

  • Varmistaa myös hyvän suodatettavuuden, vedenerotuksen ja nopean ilman erottumisen


Neste Hydraulic 46:lla on erinomainen leikkautumisen kestävyys


  • Säilyttää viskositeettinsa koko öljynvaihtovälin ajan

  • Laaja käyttölämpötila-alue


Normaalia mineraaliöljyä pidemmälle jalostettu perusöljy ja ensiluokkaiset lisäaineet takaavat erinomaisen suojan


  • Ei vaahtoamista

  • Suojaa tehokkaasti korroosiolta

  • Suojaa hapettumiselta

  • Tehokas kulumisenesto
  • ISO VG 46

  • ISO 11158 HV

  • DIN 51524-3 HVLP

  • SS 15 54 34 AV

  • Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S
200 l tynnyri ja 1000 l kontti toimitusmyynnissä