Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
CBJ Pullotunkki
Tehokas ja luotettava Hydraulinen tunkki, CBJ, tarjoaa 3T nostokapasiteetin sekä kestävän rakenteen. Helppokäyttöinen ja monipuolinen aujoneuvojen huoltoon ja erilaisiin nostotarpeisiin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tehokas ja luotettava Hydraulinen tunkki, CBJ (2005021204), tarjoaa nostokapasiteetin 3T sekä minimaalisen korkeuden 193 mm ja maksimikorkeuden 373 mm. Kovakromi sylinteri ja kestävä hitsattu rakenne korkealaatuisesta teräksestä takaavat tuotteen luotettavuuden ja kestävyyden. Tämä monipuolinen tunkki toimii myös vaakatasossa, tarjoten käyttäjälle helppoutta ja turvallisuutta. Tämä tunkki on sinun kumppanisi nostotöissä, olipa kyseessä sitten autojen huolto, rakennustyöt tai muut nostotarpeet.
- Nostokapasiteetti 3T.
- Min.korkeus 193 mm.
- Max.korkeus 373 mm.
- Kovakromi sylinteri
- Kestävä täysin hitsattu rakenne korkealaatuisesta teräksestä.
- Toimii myös vaakatasossa
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!