Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hylly- ja ottolaatikko
Kirkkaat värit selkeyttävät varastointia, tavarat löytyvät helposti
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- PP=polypropeenia
- Lämmönkesto -20°C ...+80°C
- Kestää öljyjä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!