Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Hyllynkannatin
Hyllynkannatin - 1
Hyllynkannatin - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hyllynkannatin

Hyllynkannatin, valkoinen, muovia

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Hyllynkannatin helpottaa hyllyjen asennusta ja säätöä. Sen helppokäyttöinen design tekee hyllyjen asentamisesta vaivatonta ja nopeaa. Lisäksi hyllynkannatin takaa turvallisen ja luotettavan kiinnityksen, joka kestää aikaa ja käyttöä. Tämä muovinen hyllynkannatin on ihanteellinen valinta kodin tai toimiston säilytysratkaisuihin, ja sen avulla voit luoda helposti järjestystä ja siisteyttä ympärillesi.



  • Hyllynkannatin

  • Muovia, valkoinen

  • Pora Ø 5 mm