Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Hyllytaso

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hyllytaso

Kiinnikkeillä 0/40/80°

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 5
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
Hyllytaso



- Soveltuu liikutettavaksi työtasoksi tai vaahtomuovisen lokerikon kanssa työkalujen pidikkeeksi



- Kaikissa tasoissa on kaksi niitattua kiinnikettä



Edut:



Yksilöllinen


Järjestä työpisteesi tarpeidesi mukaisesti



Joustava


Reagoi muuttuviin työtehtäviin ja työkalusarjat ovat nopeasti muunneltavissa



Selkeästi järjesteltävä


Näkyvillä olevat työkalut ja materiaalit mahdollistavat nopean ja yksinkertaisen käytön



Liikuteltava


Helppo kuljettaa ja käyttää missä tahansa, helpompi siirtyminen



Järjestelmällinen


Säilytä työmateriaalit turvallisessa, selkeässä järjestyksessä ja säästä työtasojen arvokasta tilaa



Ergonominen


Työmateriaalit helposti käden ulottuvilla, vähemmän rasitusta käyttäjälle

  • Kantavuus 20 kg

  • Väri harmaa RAL 7035

  • Sisältää 2 profiiliadapteria (0/40/80°)