Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Lasikantapolttimo

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Lasikantapolttimo

Energiatehokas ja laadukas 12V 20W G4 -lamppu tarjoaa kirkkaan valaistuksen ja pitkän käyttöiän. Vaihda vanhat lamput uusiin ja nauti energiatehokkaasta valaistuksesta ilman huolta energiankulutuksesta.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Tehokas ja kestävä Hyötyajoneuvon lasikantapolttimo, G4-24V tarjoaa luotettavan valaistuksen työkaluille, koneille ja laitteille. 12V jännite ja 20W teho takaavat kirkkaan valon tarpeen mukaan. Kanta G4 mahdollistaa helpon asennuksen ja vaihdon, lisäten käyttömukavuutta ja turvallisuutta työskentelyssä.



  • 12V

  • 20W

  • kanta G4