Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Nyloc-mutteri, matala profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 10511, teräs 4, sinkitty, sinipassivoitu (A2K)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
ISO 10511 korvaa DIN 985 -standardin | joitakin yhtäläisyyksiä on | kierre M7, M18, M22, M27, M33 ja kierteet, joissa nimellishalkaisija> M36 poistettu | Hienokierre poistettu | mutterikorkeutta muutettu | M10:n, M12:n ja M14:n avainväli muutettu 16, 18 ja 21 millimetriin | Lujuusluokiksi muutettu 04 ja 05.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!