Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Nyloc-mutteri, matala profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 10511, teräs 5, sinkitty, sinipassivoitu (A2K)
Nyloc-mutteri, matala profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 10511, teräs 5, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) - 1
Nyloc-mutteri, matala profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 10511, teräs 5, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Nyloc-mutteri, matala profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 10511, teräs 5, sinkitty, sinipassivoitu (A2K)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Huomautus

ISO 10511 korvaa DIN 985 -standardin | joitakin yhtäläisyyksiä on | kierre M7, M18, M22, M27, M33 ja kierteet, joissa nimellishalkaisija> M36 poistettu | Hienokierre poistettu | mutterikorkeutta muutettu | M10:n, M12:n ja M14:n avainväli muutettu 16, 18 ja 21 millimetriin | Lujuusluokiksi muutettu 04 ja 05.