Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa), hienokierre ISO 10512, teräs 10, sinkitty, sinipassivoitu (A2K)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
ISO 10512 korvaa standardin DIN 982 | Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on (kierteet M18×2, M18×1,5, M20×2, M22×2, M22×1,5, M27×2, M33×2 ja M39×3 poistettu | mutterikorkeutta muutettu | kierteen M10, M12 ja M14 avainväli muutettu 16, 18 ja 21 millimetriin | vakiokierre lisätty standardiin ISO 7040 | lujuusluokka 5 ja 12 on poistettu | ISO 10512 lujuusluokille 6, 8, 10.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!