Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
6-koloruuvi, uppokanta ISO 10642, musta sinkki-nikkelipinnoitettu teräs 8.8 (ZNBHL)
6-koloruuvi, uppokanta ISO 10642, musta sinkki-nikkelipinnoitettu teräs 8.8 (ZNBHL) - 1
6-koloruuvi, uppokanta ISO 10642, musta sinkki-nikkelipinnoitettu teräs 8.8 (ZNBHL) - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

6-koloruuvi, uppokanta ISO 10642, musta sinkki-nikkelipinnoitettu teräs 8.8 (ZNBHL)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 8

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Sinkityt kiinnikkeet, joissa on kromi (VI) -vapaa musta sinkki-nikkelipinnoite (ZNBHL), sopivat käyttökohteisiin, joissa korroosiovaara on suuri. Pinnoite koostuu kerroksesta sinkki-nikkeliseosta ja pinnat sulkevasta pinnoitteesta (pintapinnoite, joka sisältää voiteluhiukkasia).



Korroosionkestävyys:



  • Halkaisija ≥ M2-360 h*

  • Halkaisija ≥ M4-480 h*

  • Halkaisija ≥ M10-720 h*


  • *Ei perusmetallikorroosiota kierteettömissä kohdissa suolasumukokeessa standardin DIN EN ISO 9227 NSS mukaisesti


Etuja:



  • Korroosionkestävyys perusmetallikorroosiota vastaan jopa 720 h standardin DIN EN ISO 9227-NSS mukaisesti

  • Kromi (VI) -vapaa

  • Voiteluhiukkasia sisältävän pintapinnoitteen mukainen kitkakerroinalue 0,09 - 0,14 μ.

  • Lämmönkestävyys jopa 120 °C

  • Tasainen pinnoitteen jakautuminen

  • Toimiva, kiiltävä pinta
Huomautus

ISO 10642 korvaa standardin DIN 7991 | Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on (joitakin kantojen korkeuksia ja halkaisijoita on muutettu | nimellishalkaisijat M18, M22, M24 on jätetty pois | ruostumattomat teräkset on poistettu | lujuusluokat 10.9 ja 12.9 on lisätty).



Ruuveihin saa kohdistua vain rajallinen kuormitus niiden kannan geometrian vuoksi; katso lisätietoja standardista DIN EN ISO 898-1