Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Saksisokka ISO 1234, ruostumaton teräs A2
Saksisokka ISO 1234, ruostumaton teräs A2 - 1
Saksisokka ISO 1234, ruostumaton teräs A2 - 2
Saksisokka ISO 1234, ruostumaton teräs A2 - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Saksisokka ISO 1234, ruostumaton teräs A2

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Käytetään akselien ja tankojen kiinnityksen varmistamiseen, estämään paikaltaan pois lipeäminen

Huomautus

Korvaa DIN 94 -standardin