Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Saksisokkasarja 1 775 kpl salkussa 4.4.1
Saksisokkasarja 1 775 kpl salkussa 4.4.1 - 1
Saksisokkasarja 1 775 kpl salkussa 4.4.1 - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Saksisokkasarja 1 775 kpl salkussa 4.4.1

ISO 1234, sinkitty teräs

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Koot 1,6 x 20 mm - 6,3 x 63 mm