Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuusiokoloruuvi, lieriökanta, metrinen hienokierre DIN 912, pinnoittamaton teräs 10.9
Kuusiokoloruuvi, lieriökanta, metrinen hienokierre DIN 912, pinnoittamaton teräs 10.9 - 1
Kuusiokoloruuvi, lieriökanta, metrinen hienokierre DIN 912, pinnoittamaton teräs 10.9 - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuusiokoloruuvi, lieriökanta, metrinen hienokierre DIN 912, pinnoittamaton teräs 10.9

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Huomautus

DIN 912 on korvattu standardeilla ISO 4762 ja ISO 12474. Joitakin yhtäläisyyksiä on (nimellismittojen aluetta on muutettu | vakiokierre on määritetty standardissa ISO 4762, hienokierre on siirretty standardiin ISO 12474).