Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kuusiokoloruuvi, lieriökanta, metrinen hienokierre ISO 12474 / DIN 912, sinkitty teräs 10.9, sinipassivoitu (A2K)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
DIN 912 on korvattu standardeilla ISO 4762 ja ISO 12474. Joitakin yhtäläisyyksiä on (nimellismittojen aluetta on muutettu | vakiokierre on määritetty standardissa ISO 4762, hienokierre on siirretty standardiin ISO 12474).
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!