Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Uraruuvi, matala lieriökanta, TX-vääntiö ISO 14580, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-70
Uraruuvi, matala lieriökanta, TX-vääntiö ISO 14580, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-70 - 1
Uraruuvi, matala lieriökanta, TX-vääntiö ISO 14580, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-70 - 2
Uraruuvi, matala lieriökanta, TX-vääntiö ISO 14580, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-70 - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Uraruuvi, matala lieriökanta, TX-vääntiö ISO 14580, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-70

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 11

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Huomautus

Parantaa kokoonpanon tuottavuutta



Kun käytetään kiinnikkeitä, joissa on TX-vääntiö (sisäinen tähtiura), voima välittyy suurelle pinta-alalle vääntiön reunojen kautta eikä keskity yhteen pisteeseen, kuten esimerkiksi kuusiokolovääntiötä käytettäessä. Tästä on useita hyötyjä:


  • Työkalut kuluvat vähemmän

  • Työkalu ei pääse lipeämään, koska voima jakautuu optimaalisesti

  • Pinnoite ei vaurioidu

  • Ei liikahtelua

  • Ruuvi kiinnittyy tiukasti paikoilleen


TX-vääntiöiden on vastattava standardia DIN EN ISO 10664.


  • TX-vääntiöllä varustetut kiinnikkeet on standardisoitu, ja niitä voi käyttää kaikkialla maailmassa.