Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Uraruuvi, uppokanta, TX-vääntiö ISO 14581, ruostumaton teräs A2-070, pinnoittamaton
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Parantaa kokoonpanon tuottavuutta
Kun osia liitetään toisiinsa TX-kiinnikkeillä (sisäinen tähtiura), voima välittyy suurelle pinta-alalle vääntiön reunojen kautta eikä se keskity yhteen pisteeseen kuten esimerkiksi kuusiokolovääntiötä käytettäessä. Tästä on useita hyötyjä:
- Työkalut kuluvat vähemmän
- Työkalu ei pääse lipeämään, koska voima jakautuu ihanteellisesti
- Pinnoite ei vaurioidu
- Ei liikahtelua
- Ruuvi kiinnittyy tiukasti paikoilleen
TX-vääntiöiden on vastattava standardia DIN EN ISO 10664.
- TX-vääntiöllä varustetut kiinnikkeet on siis standardisoitu, ja niitä voi käyttää kaikkialla maailmassa.
- Standardin ISO 14581 mukaisten uppokantaisten ruuvien kantamitat vastaavat standardia ISO 7721
- Joidenkin lyhyiden ruuvien kierre ulottuu kantaan asti, katso lisätietoja standardista ISO 14581
- Standardin ISO 14581 mukaisten ruuvikantojen senkkaus on tehtävä standardin ISO 15065 mukaisesti
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!