Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
ISO 14581, teräs 08.8, sinkitty, 1160 kpl salkussa
ISO 14581, teräs 08.8, sinkitty, 1160 kpl salkussa - 1
ISO 14581, teräs 08.8, sinkitty, 1160 kpl salkussa - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

ISO 14581, teräs 08.8, sinkitty, 1160 kpl salkussa

Steel, strength class 8.8, zinc-plated, blue passivated
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
Lisää asennuksen tuottavuutta TX-vääntiöllä



Kun osia liitetään toisiinsa kiinnikkeillä, joissa on TX-vääntiö, voima välittyy suurelle pinta-alalle vääntiön reunojen kautta eikä keskity yhteen pisteeseen, kuten esimerkiksi kuusiokolovääntiötä käytettäessä. Tästä on useita hyötyjä:


  • Työkalut kuluvat vähemmän

  • Työkalu ei pääse lipeämään, koska voima jakautuu optimaalisesti

  • Pinnoite ei vaurioidu

  • Ei liikahtelua

  • Ruuvi kiinnittyy tiukasti paikoilleen


TX-vääntiöiden on vastattava standardia DIN EN ISO 10664.


TX-vääntiöllä varustetut kiinnikkeet on siis standardisoitu, ja niitä voi käyttää kaikkialla maailmassa.