Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Uraruuvisarja TX, matala lieriö-kupukanta, musta sinkki-nikkelipinnoite, LE sis. mutterit, 1 444 kpl, valkoisessa järjestelmäsalkussa
Uraruuvisarja TX, matala lieriö-kupukanta, musta sinkki-nikkelipinnoite, LE sis. mutterit, 1 444 kpl, valkoisessa järjestelmäsalkussa - 1
Uraruuvisarja TX, matala lieriö-kupukanta, musta sinkki-nikkelipinnoite, LE sis. mutterit, 1 444 kpl, valkoisessa järjestelmäsalkussa - 2
Uraruuvisarja TX, matala lieriö-kupukanta, musta sinkki-nikkelipinnoite, LE sis. mutterit, 1 444 kpl, valkoisessa järjestelmäsalkussa - 3
Uraruuvisarja TX, matala lieriö-kupukanta, musta sinkki-nikkelipinnoite, LE sis. mutterit, 1 444 kpl, valkoisessa järjestelmäsalkussa - 4
Uraruuvisarja TX, matala lieriö-kupukanta, musta sinkki-nikkelipinnoite, LE sis. mutterit, 1 444 kpl, valkoisessa järjestelmäsalkussa - 5

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Uraruuvisarja TX, matala lieriö-kupukanta, musta sinkki-nikkelipinnoite, LE sis. mutterit, 1 444 kpl, valkoisessa järjestelmäsalkussa

Kattava valikoima mustia ruuveja, joissa on matala lieriö-/kupukanta DIN EN ISO 14583 -standardin mukaisesti, tavalliset ruuvikoot M4 x 6 mm - M8 x 30 mm

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Sisältää korkealaatuisen valkoisen järjestelmäsalkun 4.4.1, jossa on irrotettavat järjestelmälaatikot

  • Käyttövalmis, mukana yhteensopivat kärjet TX20, TX25, TX30 ja TX45

  • Ruuvit, matala lieriö-/kupukanta (DIN EN ISO 14583 -standardin mukainen) ja mutterit (DIN EN ISO 4032 -standardin mukainen)


LK 8.8, ruuvit, matala lieriö-/kupukanta


  • Erinomainen korroosiosuojaus ja tyylikäs sinkki-nikkelipinnoite

  • Korroosionkestävyys 480 h standardin ISO 9227 NSS mukaisesti

  • Tasainen pinnoitteen jakautuminen, galvanoitu, kromi (VI) -vapaa

  • Voiteluhiukkasia sisältävän pintapinnoitteen mukainen kitkakerroinalue 0,09-0,14 μ

  • Lämmönkestävyys jopa 120 °C

  • TX-vääntiö tehokkaaseen voimansiirtoon