Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Uraruuvi, matala lieriö-/kupukanta, TX ISO 14583, teräs 8.8, hopea, sinkkihiutalepinnoite (ZFSHL)
Uraruuvi, matala lieriö-/kupukanta, TX ISO 14583, teräs 8.8, hopea, sinkkihiutalepinnoite (ZFSHL) - 1
Uraruuvi, matala lieriö-/kupukanta, TX ISO 14583, teräs 8.8, hopea, sinkkihiutalepinnoite (ZFSHL) - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Uraruuvi, matala lieriö-/kupukanta, TX ISO 14583, teräs 8.8, hopea, sinkkihiutalepinnoite (ZFSHL)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Sinkkihiutalepinnoitteet ovat kromi (VI) -vapaita korroosiosuojapinnoitteita hyötyajoneuvojen valmistukseen, rakennuskoneisiin, maatalousajoneuvoihin ja -koneisiin sekä muihin käyttökohteisiin, joissa edellytetään ajoneuvovalmistuksen standardien mukaista korroosiosuojausta.



ZFSHL:n korroosionkestävyys:


  • Halkaisija ≥ M6 - 480 h*

  • Halkaisija ≥ M10 - 720 h*


  • * Ohjearvot: Ei perusmetallikorroosiota kierteettömissä kohdissa suolasumukokeessa standardin DIN EN ISO 9227 NSS mukaisesti.


  • Merkintä ZFSHL viittaa seuraavaan korroosiosuojapinnoitteeseen:


    • Sinkkihiutalepinnoite, pintapinnoitteena hopean värinen pinnoite kitka-arvoa säätelevällä voitelulla.

    • Voiteluhiukkasia sisältävän pintapinnoitteen mukainen kitkakerroinalue 0,09-0,14 μ

    Huomautus

    Parantaa kokoonpanon tuottavuutta



    Kun osia liitetään toisiinsa kiinnikkeillä, joissa on TX-vääntiö (sisäinen tähtiura), voima välittyy suurelle pinta-alalle vääntiön reunojen kautta eikä keskity yhteen pisteeseen, kuten esimerkiksi kuusiokolovääntiötä käytettäessä. Tästä on useita hyötyjä:


    • Työkalut kuluvat vähemmän

    • Työkalu ei pääse lipeämään, koska voima jakautuu optimaalisesti

    • Pinnoite ei vaurioidu

    • Ei liikahtelua

    • Ruuvi kiinnittyy tiukasti paikoilleen


    TX-vääntiöiden on vastattava standardia DIN EN ISO 10664.


    • TX-vääntiöllä varustetut kiinnikkeet on siis standardisoitu, ja niitä voi käyttää kaikkialla maailmassa.