Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Uraruuvi, linssikanta TX
Paranna asennustehokkuutta TX vääntiö kiinnitystarvikkeilla. Vähemmän työkalujen kulutusta ja parempi voimansiirto.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
ISO 14584 on haponkestävä ja A4-70 luokan ruostumaton teräs, joka takaa kestävyyden ja luotettavuuden. TX vääntiö kiinnitystarvikkeilla kiinnitys on helppoa ja tehokasta, mikä vähentää työkalujen kulumista.
- ISO 14584, Haponkestävä, A4-70
- Linssikanta
- Parempi asennustehokkuus
- Kun kappaleet kiinnitetään TX vääntiö kiinnitystarvikkeilla, kiinnikiertämisvoima välitetään suuren vääntiön pinta-alan välityksellä, toisin kuin kuusiokolo vääntiöiden pistemäisen alan. Tällä on useita etuja:
- Vähäisempi työkalujen kuluminen
- Työkalut eivät lipus koska voima välittyy optimaalisesti
- Ei vaurioita pinnoitukseen
- Ei huojuntaa
- Ruuvi kohdistuu varmasti
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!