Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Uraruuvi, linssikanta TX
Uraruuvi, linssikanta TX - 1
Uraruuvi, linssikanta TX - 2
Uraruuvi, linssikanta TX - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Uraruuvi, linssikanta TX

Paranna asennustehokkuutta TX vääntiö kiinnitystarvikkeilla. Vähemmän työkalujen kulutusta ja parempi voimansiirto.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 22
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
ISO 14584 on haponkestävä ja A4-70 luokan ruostumaton teräs, joka takaa kestävyyden ja luotettavuuden. TX vääntiö kiinnitystarvikkeilla kiinnitys on helppoa ja tehokasta, mikä vähentää työkalujen kulumista.



  • ISO 14584, Haponkestävä, A4-70

  • Linssikanta

  • Parempi asennustehokkuus

  • Kun kappaleet kiinnitetään TX vääntiö kiinnitystarvikkeilla, kiinnikiertämisvoima välitetään suuren vääntiön pinta-alan välityksellä, toisin kuin kuusiokolo vääntiöiden pistemäisen alan. Tällä on useita etuja:

  • Vähäisempi työkalujen kuluminen

  • Työkalut eivät lipus koska voima välittyy optimaalisesti

  • Ei vaurioita pinnoitukseen

  • Ei huojuntaa

  • Ruuvi kohdistuu varmasti