Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Levyruuvi, lieriökanta, TX ISO 14585, ruostumaton teräs, A2, malli C (terävä kärki)
Levyruuvi, lieriökanta, TX ISO 14585, ruostumaton teräs, A2, malli C (terävä kärki) - 1
Levyruuvi, lieriökanta, TX ISO 14585, ruostumaton teräs, A2, malli C (terävä kärki) - 2
Levyruuvi, lieriökanta, TX ISO 14585, ruostumaton teräs, A2, malli C (terävä kärki) - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Levyruuvi, lieriökanta, TX ISO 14585, ruostumaton teräs, A2, malli C (terävä kärki)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4
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
TX-kannalla