Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Levyruuvi, uppokanta, C-malli, TX-vääntiö ISO 14586, ruostumaton teräs, A2, (terävä kärki)
Levyruuvi, uppokanta, C-malli, TX-vääntiö ISO 14586, ruostumaton teräs, A2, (terävä kärki) - 1
Levyruuvi, uppokanta, C-malli, TX-vääntiö ISO 14586, ruostumaton teräs, A2, (terävä kärki) - 2
Levyruuvi, uppokanta, C-malli, TX-vääntiö ISO 14586, ruostumaton teräs, A2, (terävä kärki) - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Levyruuvi, uppokanta, C-malli, TX-vääntiö ISO 14586, ruostumaton teräs, A2, (terävä kärki)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
TX-kannalla, korroosionkestävä