Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Porakärkiruuvi, DIN7504, uppokanta, PH-ristiura
ISO 15482 (korvaa standardin DIN 7504), PH-ristiura, pinnoite: Sinisinkitty (A2K)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Poraus, kierteitys ja ruuvaus – kaikki yhdessä työvaiheessa
- Vaatii selvästi vähemmän aikaa ja vaivaa
Poraruuvi, jossa uppokanta
Teräs–teräs-liitoksiin (esimerkiksi metallilevyprofiilit), paksuus 1,25 mm:iin asti ja teräs–teräs-liitoksiin, paksuus 2 x 1,25 mm:iin asti.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!