Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Vetoniitti, suljettu, kupukanta ISO 15976, teräs/teräs
Vetoniitti, suljettu, kupukanta ISO 15976, teräs/teräs - 1
Vetoniitti, suljettu, kupukanta ISO 15976, teräs/teräs - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Vetoniitti, suljettu, kupukanta ISO 15976, teräs/teräs

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Huomautus

Standardissa EN ISO 15976 määritettyjä mittoja ja toleransseja on noudatettava.