Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Lieriösokka ISO 2338, teräs, pinnoittamaton (h8)
Lieriösokka ISO 2338, teräs, pinnoittamaton (h8) - 1
Lieriösokka ISO 2338, teräs, pinnoittamaton (h8) - 2
Lieriösokka ISO 2338, teräs, pinnoittamaton (h8) - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Lieriösokka ISO 2338, teräs, pinnoittamaton (h8)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 6

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Huomautuskorvaa DIN 7 -standardin