Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Lieriösokka ISO 2338, teräs, pinnoittamaton (h8)
Lieriösokka ISO 2338, teräs, pinnoittamaton (h8) - 1
Lieriösokka ISO 2338, teräs, pinnoittamaton (h8) - 2
Lieriösokka ISO 2338, teräs, pinnoittamaton (h8) - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Lieriösokka ISO 2338, teräs, pinnoittamaton (h8)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
Huomautuskorvaa DIN 7 -standardin