Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Lieriösokka, karkaisematon ISO 2338, ruostumaton teräs A1 (m6)
Lieriösokka, karkaisematon ISO 2338, ruostumaton teräs A1 (m6) - 1
Lieriösokka, karkaisematon ISO 2338, ruostumaton teräs A1 (m6) - 2
Lieriösokka, karkaisematon ISO 2338, ruostumaton teräs A1 (m6) - 3

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Lieriösokka, karkaisematon ISO 2338, ruostumaton teräs A1 (m6)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 7

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen