Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Lieriösokka, karkaisematon ISO 2338, ruostumaton teräs A1 (m6)
- Standardit: ISO 2338
- Materiaali: Ruostumaton teräs A1
- Pinta/pinnoite: Pinnoittamaton
- Malli: Karkaisematon/kovettamaton
- Toleranssiluokka: m6
- ROHS-yhteensopiva: Kyllä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!