Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuusioruuvi, osakierre ISO 4014, teräs 10.9, pinnoittamaton
Kuusioruuvi, osakierre ISO 4014, teräs 10.9, pinnoittamaton - 1
Kuusioruuvi, osakierre ISO 4014, teräs 10.9, pinnoittamaton - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuusioruuvi, osakierre ISO 4014, teräs 10.9, pinnoittamaton

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 94
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
Huomautus

ISO 4014 korvaa DIN 931:n | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Nimellismittoja on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä on muutettu.