Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuusioruuvi, osakierre ISO 4014, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80
Kuusioruuvi, osakierre ISO 4014, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 - 1
Kuusioruuvi, osakierre ISO 4014, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 - 2
Kuusioruuvi, osakierre ISO 4014, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80 - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuusioruuvi, osakierre ISO 4014, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4-80

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 55

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Huomautus

ISO 4014 korvaa DIN 931:n | joitakin yhtäläisyyksiä on | nimelliskokoa on laajennettu | leukojen väliä muutettu M10:lle, M12:lle, M14:lle ja M22:lle.