Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kuusioruuvi, osakierre ISO 4014, sinkitty teräs 10.9, paksukalvopassivointi (VZD)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kiinnitystarvikkeet, joissa on sinkitty kromi (VI) -vapaa paksukalvopassivointi (VZD), tarjoavat kestävän vaihtoehdon tarvikkeille, joissa on kromi (VI) -pinnoite. Pinnoite sisältää sinkkikerroksen, jossa on kromi (III) -pohjainen passivointi.
Etuja:
- Kromi VI -vapaa vaihtoehto A2C:lle tai A3C:lle
- Lämpökapasiteetti jopa 120 °C
- Tasainen pinnoitteen jakautuminen
ISO 4014 korvaa DIN 931:n | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Nimelliskokoa on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä on muutettu.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!