Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuusioruuvi, osakierre ISO 4014, sinkitty teräs 10.9, sinipassivoitu (A2K)
Kuusioruuvi, osakierre ISO 4014, sinkitty teräs 10.9, sinipassivoitu (A2K) - 1
Kuusioruuvi, osakierre ISO 4014, sinkitty teräs 10.9, sinipassivoitu (A2K) - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuusioruuvi, osakierre ISO 4014, sinkitty teräs 10.9, sinipassivoitu (A2K)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 38

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Huomautus

ISO 4014 korvaa DIN 931:n | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Nimellismittoja on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu.