Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kuusioruuvi, osakierre, painelaitteiden valmistukseen ISO 4014, teräs 5,6, sinkitty, sinipassivoitu (A2K)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Osakierteiset kuusioruuvit paineastioiden/-säiliöiden valmistukseen AD-säännösten mukaisesti. Paineastiatyöryhmä on koonnut AD 2000 -toimintaohjeen.
- DIN EN ISO 4014 -standardin (lujuusluokka 5.6) mukaisia kuusiopultteja käytetään sellaisten kuusiomuttereiden kanssa, jotka ovat DIN EN ISO 4032 -standardin (lujuusluokka 5-2) mukaisia.
- TÜV-hyväksytyt tuotemerkit. Vastaa AD/AD 2000 -toimintaohjetta W 7/1 (aiemmin W 7), testien hyväksyntätodistuksesta 3.1 luopuminen huomioitu (DIN EN 10204 -standardin mukaisesti). Katso VdTÜV-seloste 1253/4 materiaalien teknisistä tiedoista. VdTÜV-seloste 1253/4 kattaa pultti- ja mutterivalmistajat, jotka saksalaisen teknisen valvontajärjestön (TÜO) asiantuntija on tarkastanut. Tuotteisiin on merkitty valmistajan merkki ja lujuusluokka.
ISO 4014 korvaa DIN 931:n | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Nimellismittoja on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!