Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuusioruuvi, osakierre ISO 4014, teräs 8.8, hopea, sinkkihiutalepinnoite (ZFSHL)
Kuusioruuvi, osakierre ISO 4014, teräs 8.8, hopea, sinkkihiutalepinnoite (ZFSHL) - 1
Kuusioruuvi, osakierre ISO 4014, teräs 8.8, hopea, sinkkihiutalepinnoite (ZFSHL) - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuusioruuvi, osakierre ISO 4014, teräs 8.8, hopea, sinkkihiutalepinnoite (ZFSHL)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 36

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Sinkkihiutalepinnoitteet ovat kromi (VI) -vapaita korroosiosuojapinnoitteita hyötyajoneuvojen valmistukseen, rakennuskoneisiin, maatalousajoneuvoihin ja -koneisiin sekä muihin käyttökohteisiin, joissa edellytetään ajoneuvovalmistuksen standardien mukaista korroosiosuojausta.



ZFHSL:n korroosionkestävyys on:


  • Halkaisija ≥ M6 - 480 h*

  • Halkaisija ≥ M10 - 720 h*


  • * Ohjearvot: Ei perusmetallikorroosiota kierteettömissä kohdissa suolasumukokeessa standardin DIN EN ISO 9227 NSS mukaisesti.


  • Merkintä ZFSHL viittaa seuraavaan korroosiosuojapinnoitteeseen:


    • Sinkkihiutalepinnoite, pintapinnoitteena hopeapinnoite kitka-arvoa säätelevällä voitelulla.

    • Voiteluhiukkasia sisältävän pintapinnoitteen mukainen kitkakerroinalue 0,09-0,14 μ.
    Huomautus

    ISO 4014 korvaa DIN 931:n | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Nimelliskokoa on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä on muutettu.