Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
SB-setti, kuusiomutteri ja -pultti, täyskierre, SB-kiinnikkeet, DIN EN 15048-1 Teräs 8.8U kuumasinkitty
SB-setti, kuusiomutteri ja -pultti, täyskierre, SB-kiinnikkeet, DIN EN 15048-1 Teräs 8.8U kuumasinkitty - 1
SB-setti, kuusiomutteri ja -pultti, täyskierre, SB-kiinnikkeet, DIN EN 15048-1 Teräs 8.8U kuumasinkitty - 2
SB-setti, kuusiomutteri ja -pultti, täyskierre, SB-kiinnikkeet, DIN EN 15048-1 Teräs 8.8U kuumasinkitty - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

SB-setti, kuusiomutteri ja -pultti, täyskierre, SB-kiinnikkeet, DIN EN 15048-1 Teräs 8.8U kuumasinkitty

Rakennusalan tuote, jolla on CE-merkintä, saatavilla tarvittaessa 3.1-materiaalitodistuksella

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 36

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Esikuormittamattomat kantavien rakenteiden pulttiliitokset metallirakenteissa

  • CE-merkitty; tuote vastaa julkaistuja, yhdenmukaisia standardeja. Käyttökelpoisuus on todistettu Saksan rakennustuoteasetuksen mukaisesti.

  • Säännelty rakennustuote

  • Kuusiokantainen pultti, täyskierre, DIN EN ISO 4017:n mukainen, ja kuusiomutteri, DIN EN ISO 4032:n mukainen
Huomautus

SB = rakennepulttiliitos, pultit ja mutterit DIN EN 15048 -standardin mukaisesti on merkittävä erikoismerkillä "SB".


Vähimmäiskoot M8 ja M10, joilla on merkintä ”8.8U”, täyttävät vähimmäismurtolujuuden ja testauslujuuden vaatimukset (kierteisille pulteille toleranssiluokassa 6az) EN ISO 10684 -standardin mukaisesti



ISO 4017 korvaa DIN 933:n | Jonkin verran yhteensopivuutta on | Nimelliskokoa on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä on muutettu.

Säännelty rakennustuote, jolla on CE-merkintä.